Chaussures de sécurité mixtes Heckel 62583-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure RUN-R 100 S1P SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heckel :62583-44
Rubix :0506-6115342
Fabricant :6258344
EAN :4031101601090

Documents
Détails articles : CHAUSSURE RUN-R 100 LOW P44 S1P SRC PU2D
Cette chaussure est un modèle de chaussures de sécurité mixte conçu pour répondre aux besoins des artisans, de l'industrie légère, de la logistique, des services et des environnements secs. Fabriquée par la marque Heckel, cette chaussure allie légèreté, flexibilité, confort optimal, respirabilité et une très bonne adhérence.
Caractéristiques:
Cette chaussure RUN-R 100 S1P SRC se distingue par sa semelle PU2D, sa tige en mesh avec structure de maintien TPU, sa doublure en polyester mesh 3D, son embout et sa semelle anti-perforation 100% "metal free". Elle dispose également d'une semelle de propreté anatomique avec absorbeurs de chocs et d'un système de laçage rapide Easy lock.
Spécifications:
- Tailles : 37 au 48
- Semelle : PU2D avec profil auto-nettoyant
- Tige : mesh et structure de maintien TPU
- Doublure : polyester mesh 3D
- Semelle anti-perforation : metal free
- Semelle de propreté : 90% en mousse PU recyclé
- Easy lock system
- Poids : 550 g pointure 42
Normes:
Cette chaussure RUN-R 100 S1P SRC est conforme à la norme EN 20345 : 2011 S1P SRC.
Informations sur la marque:
Heckel est la marque renommée derrière la conception de cette chaussure RUN-R 100 S1P SRC, garantissant qualité et fiabilité.
Caractéristiques:
Cette chaussure RUN-R 100 S1P SRC se distingue par sa semelle PU2D, sa tige en mesh avec structure de maintien TPU, sa doublure en polyester mesh 3D, son embout et sa semelle anti-perforation 100% "metal free". Elle dispose également d'une semelle de propreté anatomique avec absorbeurs de chocs et d'un système de laçage rapide Easy lock.
Spécifications:
- Tailles : 37 au 48
- Semelle : PU2D avec profil auto-nettoyant
- Tige : mesh et structure de maintien TPU
- Doublure : polyester mesh 3D
- Semelle anti-perforation : metal free
- Semelle de propreté : 90% en mousse PU recyclé
- Easy lock system
- Poids : 550 g pointure 42
Normes:
Cette chaussure RUN-R 100 S1P SRC est conforme à la norme EN 20345 : 2011 S1P SRC.
Informations sur la marque:
Heckel est la marque renommée derrière la conception de cette chaussure RUN-R 100 S1P SRC, garantissant qualité et fiabilité.
Points forts
- Légèreté
- Flexibilité
- Résistance aux huiles et hydrocarbures
- Résistance à l’abrasion
- Semelle adhérente
- Confort optimal
- Respirabilité
- Très bonne adhérence
- Système de laçage rapide Easy lock
- Flexibilité
- Résistance aux huiles et hydrocarbures
- Résistance à l’abrasion
- Semelle adhérente
- Confort optimal
- Respirabilité
- Très bonne adhérence
- Système de laçage rapide Easy lock
Applications
Ce modèle convient parfaitement aux artisans, à l'industrie légère, à la logistique, aux services et aux environnements secs.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyuréthane |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,75 € HT
/ paire
119,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
44