Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité RINOS30NR-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure Roissy S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :RINOS30NR-44
Rubix :4448-6103114
Fabricant :RINOS30NR40
EAN :3237153820446

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HTE ROISSY NOIR P44 NOIR SEM. CRAZY PU2D
Chaussure montante en croûte de cuir hydrofuge finition velours et "groove" anti-abrasion, entièrement non métallique. Semelle Crazy+ Parabolic® anti-fatigue et anti-dérapante. Remontée latérale pour maintenir le pied tout en préservant la respirabilité.
Norme : EN 20345 : 2011 S3 CI SRC
Norme : EN 20345 : 2011 S3 CI SRC
Points forts
Confortable, non métallique.
Applications
Indoor: Logistique, industrie légère, services…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,80 € HT
/ paire
167,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
EU Pointure
44
