Chaussures de sécurité mixtes S.24 RIDER S3 - 41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure Rider S3 WR AN HRO HI CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :RIDER S3 - 41
Rubix :1349-6204933

Documents
Détails articles : CHAUSSURES HOMME RIDER S3 P41 S3 WR AN HI CI HRO SRC
La RIDER S3 est une basket de sécurité montante type trail ultra légère qui affiche un poids de seulement 550g en pointure 42. Elle rassemble toutes les dernières innovations S.24 en matière de confort, de finesse et de légèreté. Elle conviendra aux travailleurs qui recherchent de la polyvalence. Grâce à sa membrane imper-respirante, sa semelle crantée et son sur-embout elle permet un travail en extérieur. La RIDER S3 est également dotée de protège-malléoles intérieur et extérieur.
Norme : EN ISO 20345:2011 S3 WR AN HRO HI CI SRC
Norme : EN ISO 20345:2011 S3 WR AN HRO HI CI SRC
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,12 € HT
/ paire
158,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
