Chaussures de sécurité mixtes S.24 RACER S3 - 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure Racer S3 WR HRO HI CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :RACER S3 - 43
Rubix :1349-6204926

Documents
Détails articles : CHAUSSURES HOMME RACER S3 P43 S3 WR HI CI HRO SRC
La RACER S3 est une basket de sécurité type trail ultra légère qui affiche un poids de seulement 500g en pointure 42. Elle rassemble toutes les dernières innovations S.24 en matière de confort, de finesse et de légèreté. Elle conviendra aux travailleurs qui recherchent de la polyvalence. Grâce à sa membrane imper-respirante, sa semelle crantée et son sur-embout elle permet un travail en extérieur.
EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO HI CI SRC
EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO HI CI SRC
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,68 € HT
/ paire
185,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
