Chaussures de sécurité mixtes GISS 862027, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure PARUMA S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :862027
Rubix :C600-6118212
EAN :3660338167607
CHAUSSURE PARUMA P41 S3 SRC HAUTE MICRO NOIR

Résumé technique

EU Pointure41
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE PARUMA P41 S3 SRC HAUTE MICRO NOIR


Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tige en microfibre hi-tech grainée, hydrofuge coloris noir. Doublure en tissu respirant. Semelle en polyuréthane. Semelle de propreté amovible, anatomique et anti-transpirant. Poids : 556 g*
AVANTAGES
Chaussure légère et confortable au design sportwear.
Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible.
Embout Aluminium perforé avec membrane respirante.
Semelle anti-perforation " no metal ".

Points forts

La microfibre est 30% plus légère que le cuir. La technologie utilisée permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec

Informations techniques


Attributs
EU Pointure41
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Promotion
Au lieu de 49,25 €
45,13 € HT
/ paire
54,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

41

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.