Chaussures ESD GISS 885971, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure Opala ESD S3 SRC CI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :885971
Rubix :C600-6181253
EAN :3660338392085
CHAUSSURE OPALA P40 HAUT S3 SRC INFINERGY NOIR ESD
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure40
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE OPALA P40 HAUT S3 SRC INFINERGY NOIR ESD


Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC CI
Tige en cuir fleur naturel hydrofuge. Doublure avec tunnel d’air respirant. Semelle de propreté avec mousse à mémoire de forme. Embout en aluminium perforé avec membrane respirante et semelle anti-perforation « no metal » légère. Isolation thermique au froid à des températures < 10°C. Semelle intermédiaire en PU expansé souple + Infinergy de BASF. Semelle d’usure en PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

Les chaussures Opala taillent petit.

Poids : 570 g*

Points forts

La combinaison des 3 technologies : (Embout aluminium perforé + semelle de propreté + doublure à tunnel d’air) permet d’expulser la chaleur et l’humidité et maintient le pied frais et sec.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
Sans métalnon
Protection des métatarsesnon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Matièrecuir pleine fleur naturel hydrofuge
Promotion
Au lieu de 99,99
48,17 HT
/ paire
57,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure