Chaussures ESD Gaston Mille NHBG3-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Chaussure NEW S3 SRC ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gaston Mille :NHBG3-43
Rubix :1803-6124093
EAN :3660542032432

Documents
Détails articles : CHAUSSURE NEW S3 ANTHRACITE P43 SRC ESD BASSE
Modèle en ESD : ElectroStatic Discharge (IEC EN 61340-5-1) : dissipation de la charge électrique.
Points forts
Ultra léger, souple, zéro métal.
Applications
Services, restauration et collectivités, Industrie, logistique et transport.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
| Type | nhbg3-43 |
| Matière | cuir épais |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,35 € HT
/ paire
127,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
