Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger LIGERO2S1M-BLK-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure LIGERO2 S1P MID
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :LIGERO2S1M-BLK-35
Rubix :P792-6210537
EAN :5401124217834

Documents
Détails articles : CHAUSSURE LIGERO2 S1P MID P35 NOIR S1P ESD SRC
Les chaussures de sécurité Safety Jogger LIGERO2 S1P MID (semi-montantes) sont conçues pour des applications légères. Elles combinent protection avancée et design moderne. Dotées d’un embout en nanocarbone et d’une semelle anti-perforations non tissée, ces chaussures assurent une protection optimale contre les risques d’écrasement et de perforation, tout en offrant un maintien supérieur grâce à leur conception mi-haute.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité semi-montantes se distinguent par leur conception sans métal, les rendant à la fois ultralégères et idéales pour les environnements équipés de détecteurs de métaux. Elles sont certifiées ESD, les rendant utilisables dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques. La semelle extérieure antiglisse assure une adhérence optimale sur des surfaces glissantes (acier et céramique), tandis que la semelle intermédiaire ultra flexible offre une protection complète contre les perforations sans perdre en flexibilité. La tige semi-montante en textile respirant garantit une gestion accrue de l’humidité et un confort prolongé, tout en assurant un meilleur soutien pour les chevilles. Leur style élégant et fonctionnel facilite la transition entre les environnements professionnels et décontractés.
Spécifications:
- Catégorie : S1P ESD SRC.
- Poids : 0,465 kg (taille 42).
- Embout : nanocarbone ultraléger.
- Tige : semi montante en textile respirant
- Doublure : mesh.
- Semelle intérieure : mousse SJ amovible.
- Semelle intermédiaire : textile non tissé, résistant à la perforation.
- Semelle extérieure : PU (polyuréthane) antiglisse.
- Valeur antistatique : 72,8 MΩ.
- Absorption d’énergie au talon : 26 J.
Normes:
Ces chaussures de sécurité disposent de la certification CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345 (exigences relatives aux chaussures de sécurité, couvrant notamment la résistance aux chocs et à la compression).
Informations sur la marque:
Safety Jogger est une marque reconnue à l’échelle mondiale pour ses solutions innovantes dans le domaine des chaussures de sécurité. Depuis sa création, la marque s’est engagée à offrir des produits qui allient qualité, confort et sécurité. Avec une présence dans plus de 120 pays et un catalogue de produits diversifié couvrant plusieurs industries, Safety Jogger reste à la pointe de l’innovation grâce à des technologies brevetées et des matériaux haut de gamme.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité semi-montantes se distinguent par leur conception sans métal, les rendant à la fois ultralégères et idéales pour les environnements équipés de détecteurs de métaux. Elles sont certifiées ESD, les rendant utilisables dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques. La semelle extérieure antiglisse assure une adhérence optimale sur des surfaces glissantes (acier et céramique), tandis que la semelle intermédiaire ultra flexible offre une protection complète contre les perforations sans perdre en flexibilité. La tige semi-montante en textile respirant garantit une gestion accrue de l’humidité et un confort prolongé, tout en assurant un meilleur soutien pour les chevilles. Leur style élégant et fonctionnel facilite la transition entre les environnements professionnels et décontractés.
Spécifications:
- Catégorie : S1P ESD SRC.
- Poids : 0,465 kg (taille 42).
- Embout : nanocarbone ultraléger.
- Tige : semi montante en textile respirant
- Doublure : mesh.
- Semelle intérieure : mousse SJ amovible.
- Semelle intermédiaire : textile non tissé, résistant à la perforation.
- Semelle extérieure : PU (polyuréthane) antiglisse.
- Valeur antistatique : 72,8 MΩ.
- Absorption d’énergie au talon : 26 J.
Normes:
Ces chaussures de sécurité disposent de la certification CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345 (exigences relatives aux chaussures de sécurité, couvrant notamment la résistance aux chocs et à la compression).
Informations sur la marque:
Safety Jogger est une marque reconnue à l’échelle mondiale pour ses solutions innovantes dans le domaine des chaussures de sécurité. Depuis sa création, la marque s’est engagée à offrir des produits qui allient qualité, confort et sécurité. Avec une présence dans plus de 120 pays et un catalogue de produits diversifié couvrant plusieurs industries, Safety Jogger reste à la pointe de l’innovation grâce à des technologies brevetées et des matériaux haut de gamme.
Points forts
- Protection : embout en nanocarbone et semelle antiperforation pour une sécurité optimale.
- Légèreté : conçues pour réduire la fatigue des pieds même après de longues heures de travail.
- Confort : assise plantaire amovible en mousse et tige respirante mi-haute pour un port agréable.
- Adhérence : semelle extérieure antiglisse adaptée aux surfaces glissantes (glycérine, huile).
- Soutien : conception semi-montante offrant un meilleur maintien de la cheville.
- Durabilité : matériaux robustes pour une utilisation intensive.
- Légèreté : conçues pour réduire la fatigue des pieds même après de longues heures de travail.
- Confort : assise plantaire amovible en mousse et tige respirante mi-haute pour un port agréable.
- Adhérence : semelle extérieure antiglisse adaptée aux surfaces glissantes (glycérine, huile).
- Soutien : conception semi-montante offrant un meilleur maintien de la cheville.
- Durabilité : matériaux robustes pour une utilisation intensive.
Applications
Les chaussures de sécurité semi-montantes LIGERO2 S1P sont idéales pour les contextes d’utilisation suivants :
- Industrie automobile : réparation et entretien de véhicules.
- Industries sensibles : travail en zone EPA ou ATEX.
- Logistique : manipulation de marchandises dans des entrepôts.
- Restauration : préparation en cuisines ou sur des surfaces glissantes.
- Production : environnements industriels variés nécessitant une protection fiable.
- Montage léger : tâches exigeant à la fois agilité et sécurité.
- Industrie automobile : réparation et entretien de véhicules.
- Industries sensibles : travail en zone EPA ou ATEX.
- Logistique : manipulation de marchandises dans des entrepôts.
- Restauration : préparation en cuisines ou sur des surfaces glissantes.
- Production : environnements industriels variés nécessitant une protection fiable.
- Montage léger : tâches exigeant à la fois agilité et sécurité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,35 € HT
/ paire
125,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
35
