Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger LIGERO2S1P-BLK-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure LIGERO2 S1P LOW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :LIGERO2S1P-BLK-43
Rubix :P792-6210502
EAN :5401124217117

Documents
Détails articles : CHAUSSURE LIGERO2 S1P LOW P43 NOIR S1P ESD SRC
Les LIGERO2 en version basse sont conçues pour des applications légères. Elles allient protection avancée et design moderne. Équipées d’un embout en nanocarbone et d’une semelle antiperforation non tissée, ces sneakers sportives assurent une protection optimale contre les risques d’écrasement et de perforation.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité se distinguent par leur conception sans métal, ce qui les rend non seulement ultralégères mais également adaptées aux environnements où les détecteurs de métaux sont fréquents. La semelle extérieure antiglisse offre une adhérence exceptionnelle sur les surfaces les plus glissantes, tandis que la semelle intermédiaire ultraflexible assure une protection complète contre les perforations. Ces chaussures sont certifiées ESD et utilisables dans les zones à risque électrostatique (EPA, ATEX, etc.). La tige en textile respirant permet une gestion optimale de l’humidité et de la température pour un confort prolongé. Enfin, leur design élégant et sportif convient aussi bien aux environnements professionnels qu’aux contextes plus décontractés.
Spécifications:
- Référence : 011444.
- Catégorie : S1P ESD SRC.
- Embout : nanocarbone ultraléger.
- Tige : textile synthétique respirant.
- Doublure : mesh.
- Semelle intérieure : mousse SJ amovible.
- Semelle intermédiaire : textile non tissé, résistant à la perforation.
- Semelle extérieure : polyuréthane (PU) antiglisse (SRC).
- Poids : 0,465 kg (taille 42).
- Valeur antistatique : 72,8 MΩ.
- Absorption d’énergie au talon : 26 J.
Normes:
Les chaussures LIGERO2 S1P de Safety Jogger sont certifiées CE d'après le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II). Elles respectent la norme européenne EN ISO 20345 et entrent dans la catégorie S1P (chocs, écrasement, perforation, etc.), ESD (décharges électrostatiques) et SRC (adhérence sur surface grasse ou savonneuse).
Informations sur la marque:
Safety Jogger est une marque reconnue à l’échelle mondiale pour ses solutions innovantes dans le domaine des chaussures de sécurité. Depuis sa création, la marque s’est engagée à offrir des produits qui allient qualité, confort et sécurité. Avec une présence dans plus de 120 pays et un catalogue de produits diversifié couvrant plusieurs industries, Safety Jogger reste à la pointe de l’innovation grâce à des technologies brevetées et des matériaux haut de gamme.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité se distinguent par leur conception sans métal, ce qui les rend non seulement ultralégères mais également adaptées aux environnements où les détecteurs de métaux sont fréquents. La semelle extérieure antiglisse offre une adhérence exceptionnelle sur les surfaces les plus glissantes, tandis que la semelle intermédiaire ultraflexible assure une protection complète contre les perforations. Ces chaussures sont certifiées ESD et utilisables dans les zones à risque électrostatique (EPA, ATEX, etc.). La tige en textile respirant permet une gestion optimale de l’humidité et de la température pour un confort prolongé. Enfin, leur design élégant et sportif convient aussi bien aux environnements professionnels qu’aux contextes plus décontractés.
Spécifications:
- Référence : 011444.
- Catégorie : S1P ESD SRC.
- Embout : nanocarbone ultraléger.
- Tige : textile synthétique respirant.
- Doublure : mesh.
- Semelle intérieure : mousse SJ amovible.
- Semelle intermédiaire : textile non tissé, résistant à la perforation.
- Semelle extérieure : polyuréthane (PU) antiglisse (SRC).
- Poids : 0,465 kg (taille 42).
- Valeur antistatique : 72,8 MΩ.
- Absorption d’énergie au talon : 26 J.
Normes:
Les chaussures LIGERO2 S1P de Safety Jogger sont certifiées CE d'après le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II). Elles respectent la norme européenne EN ISO 20345 et entrent dans la catégorie S1P (chocs, écrasement, perforation, etc.), ESD (décharges électrostatiques) et SRC (adhérence sur surface grasse ou savonneuse).
Informations sur la marque:
Safety Jogger est une marque reconnue à l’échelle mondiale pour ses solutions innovantes dans le domaine des chaussures de sécurité. Depuis sa création, la marque s’est engagée à offrir des produits qui allient qualité, confort et sécurité. Avec une présence dans plus de 120 pays et un catalogue de produits diversifié couvrant plusieurs industries, Safety Jogger reste à la pointe de l’innovation grâce à des technologies brevetées et des matériaux haut de gamme.
Points forts
- Légèreté exceptionnelle : conçues pour réduire la fatigue des pieds même après de longues heures de travail.
- Protection avancée : embout en nanocarbone et semelle antiperforation pour une sécurité optimale.
- Confort durable : assise plantaire amovible en mousse et tige respirante pour un port agréable.
- Adhérence optimale : semelle extérieure antiglisse adaptée aux surfaces glissantes.
- Conception ergonomique : ajustement large pour un confort adapté à toutes les morphologies.
- Durabilité accrue : matériaux robustes pour une utilisation intensive.
- Protection avancée : embout en nanocarbone et semelle antiperforation pour une sécurité optimale.
- Confort durable : assise plantaire amovible en mousse et tige respirante pour un port agréable.
- Adhérence optimale : semelle extérieure antiglisse adaptée aux surfaces glissantes.
- Conception ergonomique : ajustement large pour un confort adapté à toutes les morphologies.
- Durabilité accrue : matériaux robustes pour une utilisation intensive.
Applications
Les chaussures de sécurité LIGERO2 S1P sont idéales pour les contextes d’utilisation suivants :
- Industrie électronique : travail à proximité de composants sensibles à l'électricité statique.
- Industrie automobile : montage et entretien de véhicules.
- Logistique : manipulation de marchandises dans des entrepôts.
- Restauration : travail en cuisines ou sur des surfaces glissantes.
- Production : environnements industriels variés nécessitant une protection fiable.
- Montage léger : tâches exigeant à la fois agilité et sécurité.
- Industrie électronique : travail à proximité de composants sensibles à l'électricité statique.
- Industrie automobile : montage et entretien de véhicules.
- Logistique : manipulation de marchandises dans des entrepôts.
- Restauration : travail en cuisines ou sur des surfaces glissantes.
- Production : environnements industriels variés nécessitant une protection fiable.
- Montage léger : tâches exigeant à la fois agilité et sécurité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,20 € HT
/ paire
135,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
