Chaussures de sécurité mixtes Jalas 5668-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure Jalas TEMPUS S1P SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :5668-40
Rubix :C312-6210477
EAN :6408487542985
CHAUSSURE JALAS TEMPUS P40 BASSE NOIR S1P SRC

Résumé technique

EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALAS TEMPUS P40 BASSE NOIR S1P SRC


Les TEMPUS (modèle 5668) de la marque Jalas sont des chaussures de sécurité basses combinant confort, protection et performance. Conçues pour les professionnels exigeants, elles intègrent le système de serrage BOA® Fit System pour un ajustement précis et rapide.

Caractéristiques :
Ces chaussures basses offrent une combinaison parfaite entre légèreté et protection avancée. Dotées d'un embout de sécurité en acier et d'un insert antiperforation en textile composite traité plasma (PTC), elles assurent une résistance optimale contre les chocs et les perforations. Leur système BOA® Fit System permet un serrage précis et uniforme, garantissant un ajustement optimal sans effort et sans desserrage intempestif. La semelle interne Jalas 8104 FX2 Pro Slim, avec double zone d'absorption en PORON® XRD®, absorbe efficacement les chocs et assure un confort durable. Grâce à leur semelle extérieure en caoutchouc nitrile ultra-résistant, ces chaussures offrent une adhérence optimale sur divers types de sols. Respirantes et ergonomiques, elles préviennent la fatigue tout en offrant une excellente stabilité grâce à leur semelle extérieure adhérente et résistante aux huiles. Leurs propriétés antistatiques les permettent d'être classées ESD pour une utilisation dans les zones sensibles (EPA).

Spécifications :
- Catégorie de protection : S1P SRC ESD.
- Matière de l'embout de protection : acier.
- Matière de la semelle interne : textile, EVA. souple, fibre électroconductrice en polyester, double zone d'absorption des chocs en PORON® XRD®.
- Matière de la semelle intermédiaire : EVA.
- Matière de la semelle extérieure : caoutchouc nitrile ultra-résistant.
- Système de serrage : BOA® Fit System (sans lacets manuels).
- Poids net (taille 42) : 0.96 kg pour la paire.
- Propriétés : antistatiques (ESD), semelle extérieure résistante aux huiles, absorption des chocs Ergothan.

Normes :
Les TEMPUS 5668 sont certifiées CE d'après le règlement (UE) 2016/425, garantissant leur conformité aux exigences strictes en matière d'équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie II. De plus, elles respectent les normes suivantes :
- EN ISO 20345 (S1, P, SRC).
- CEI 61340-5-1 (ESD).
- DGUV 112-191 (Semelles orthopédiques).

Informations sur la marque :
Jalas, marque de renom appartenant à Ejendals, est spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité haut de gamme depuis 1916. Fondée en Suède, elle met l'accent sur l'innovation, la qualité et le confort afin de répondre aux exigences des professionnels travaillant dans des environnements exigeants. Jalas est reconnue pour ses technologies avancées en matière de protection des pieds, garantissant une sécurité optimale sans compromis sur le confort et la durabilité.

Points forts

- Ajustement précis et rapide : BOA® Fit System pour un serrage uniforme et sans effort.
- Excellente absorption des chocs : technologie PORON® XRD® pour une réduction efficace des impacts.
- Protection optimale : embout de sécurité en acier et semelle antiperforation en textile composite.
- Respirabilité maximale : matériaux ventilés pour un confort prolongé.
- Adhérence accrue : semelle extérieure en caoutchouc nitrile pour une stabilité optimale.

Applications

Ces chaussures basses de sécurité sont idéales pour une utilisation en intérieur et dans des environnements secs. Elles conviennent parfaitement aux professionnels travaillant dans des milieux industriels, des entrepôts ou des ateliers, où les risques de perforation et de glissade sont présents. Elles sont particulièrement adaptées aux travailleurs manipulant des charges lourdes, aux techniciens de maintenance et aux opérateurs de production recherchant un équipement fiable et confortable au quotidien.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
ESDoui
Imperméablenon
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
168,89 € HT
/ paire
202,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.