Chaussures de sécurité mixtes S.24 5122-9, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures indoor ZEPHIR S1P HRO SRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :5122-9
Rubix :1349-6076764
Fabricant :5122-9
EAN :3660521042681

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ZEPHIR SA S1P HRO P43 SRC NOIR CROUTE SEM. SENSATION
Ces chaussures de sécurité mixtes ZEPHIR de S.24 sont conçues pour offrir une protection optimale dans divers environnements industriels. Avec leur design sportif, ces chaussures basses allient performances techniques et confort.
Caractéristiques
Les chaussures ZEPHIR S1P sont fabriquées avec de la croûte de cuir noir et une toile synthétique grise, offrant à la fois robustesse et style. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile assure une adhérence optimale sur les sols savonneux, tandis que l'embout composite garantit une protection renforcée contre les chocs. L’insert anti-perforation léger en composite isole thermiquement le pied contre le froid et la chaleur. Sa semelle intérieure Optimum est traitée antibactérien et antifongique. Son épaisseur de mousse polyuréthane permet d’amortir les chocs et d'améliorer le confort.
Spécifications
- Catégorie : S1 P HRO HI CI SRA.
- Embout : composite STC.
- Semelle anti-perforation : composite SMS+.
- Amagnétique : oui.
- Semelle extérieure : caoutchouc nitrile.
- Tige : croûte de cuir noir finition velours et toile synthétique.
- Semelle intérieure : modèle Optimum en mousse PU antibactérien, antifongique et anti-odeurs.
- Poids : 560 g par chaussure (pointure 42).
- Pointures disponibles : du 36 au 47.
Normes
Les chaussures basse ZEPHIR de S.24 sont conformes à la norme européenne EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S1 P HRO HI CI SRA. Elles présentent les caractéristiques suivantes :
- Antistatique (A) ;
- absorption d’énergie par le talon (E) ;
- résistance de la semelle à la chaleur par contact direct (HRO) ;
- isolation de la semelle contre la chaleur (HI) ;
- isolation de la semelle contre le froid (CI) ;
- résistance de la semelle à la perforation (P).
Instructions d'utilisation
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nettoyez-les régulièrement avec un chiffon imbibé d’eau. N’utilisez pas de détergent ou de produit pour le cuir. Rangez vos chaussures ouvertes dans un espace sec et ventilé pour limiter le développement des bactéries. Au besoin, remplacez la semelle intérieure.
Informations sur la marque
S.24 est une marque française de chaussures de sécurité et de protection, fondée en 1979. Elle se distingue par son innovation technique, offrant des modèles robustes et confortables, adaptés aux environnements professionnels exigeants. S.24 allie sécurité, durabilité et style moderne, répondant aux normes de protection internationales.
Caractéristiques
Les chaussures ZEPHIR S1P sont fabriquées avec de la croûte de cuir noir et une toile synthétique grise, offrant à la fois robustesse et style. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile assure une adhérence optimale sur les sols savonneux, tandis que l'embout composite garantit une protection renforcée contre les chocs. L’insert anti-perforation léger en composite isole thermiquement le pied contre le froid et la chaleur. Sa semelle intérieure Optimum est traitée antibactérien et antifongique. Son épaisseur de mousse polyuréthane permet d’amortir les chocs et d'améliorer le confort.
Spécifications
- Catégorie : S1 P HRO HI CI SRA.
- Embout : composite STC.
- Semelle anti-perforation : composite SMS+.
- Amagnétique : oui.
- Semelle extérieure : caoutchouc nitrile.
- Tige : croûte de cuir noir finition velours et toile synthétique.
- Semelle intérieure : modèle Optimum en mousse PU antibactérien, antifongique et anti-odeurs.
- Poids : 560 g par chaussure (pointure 42).
- Pointures disponibles : du 36 au 47.
Normes
Les chaussures basse ZEPHIR de S.24 sont conformes à la norme européenne EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S1 P HRO HI CI SRA. Elles présentent les caractéristiques suivantes :
- Antistatique (A) ;
- absorption d’énergie par le talon (E) ;
- résistance de la semelle à la chaleur par contact direct (HRO) ;
- isolation de la semelle contre la chaleur (HI) ;
- isolation de la semelle contre le froid (CI) ;
- résistance de la semelle à la perforation (P).
Instructions d'utilisation
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nettoyez-les régulièrement avec un chiffon imbibé d’eau. N’utilisez pas de détergent ou de produit pour le cuir. Rangez vos chaussures ouvertes dans un espace sec et ventilé pour limiter le développement des bactéries. Au besoin, remplacez la semelle intérieure.
Informations sur la marque
S.24 est une marque française de chaussures de sécurité et de protection, fondée en 1979. Elle se distingue par son innovation technique, offrant des modèles robustes et confortables, adaptés aux environnements professionnels exigeants. S.24 allie sécurité, durabilité et style moderne, répondant aux normes de protection internationales.
Points forts
- Protection optimale contre les risques professionnels : perforation, choc, écrasement…
- Amagnétique et antistatique.
- Confort et légèreté pour une utilisation prolongée.
- Résistance à la chaleur et au froid.
- Design moderne et sportif.
- Amagnétique et antistatique.
- Confort et légèreté pour une utilisation prolongée.
- Résistance à la chaleur et au froid.
- Design moderne et sportif.
Applications
Les chaussures ZEPHIR sont idéales pour les professionnels du second œuvre, de la maintenance, de l'industrie légère, de la logistique, de la manutention et du transport. Leur polyvalence et leur confort en font un choix parfait pour une utilisation quotidienne.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
La chaussure de sécurité mixte basse S.24 5122-9 est proposée du 36 au 47.
La chaussure de sécurité mixte basse S.24 5122-9 est annoncée à 560 g en pointure 42.
La chaussure de sécurité mixte basse S.24 5122-9 est annoncée avec un dessus en cuir croûte velours noire et toile grise.
La chaussure de sécurité mixte basse S.24 5122-9 est annoncée comme amagnétique.
La chaussure de sécurité mixte basse S.24 5122-9 vise le second œuvre, la maintenance / industrie légère et la logistique / manutention / transport.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
61,58 € HT
/ paire
73,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
