Chaussures de sécurité mixtes S.24 5222-8, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure hommes/mixte indoor LEVANT S1P HRO SRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

S.24 :5222-8
Rubix :1349-6098362
Fabricant :5222-8
EAN :3660521046412
CHAUSSURE LEVANT S1P P42 NOIR
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE LEVANT S1P P42 NOIR


Caractéristiques:
- Dessus en cuir croûte velours noir et toile grise
- Matelassage en mousse pour un confort optimal
- Doublure avant pied en textile NTA
- Soufflet et languette en toile, mousse et textile
- Doublure quartier en textile
- Fermeture par lacets
- Embout composite STC
- Technologie de fabrication de la semelle : soudé
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire en EVA
- Semelle anti-perforation composite SMS+
- Semelle de propreté FEELING

Spécifications:
- Chaussures amagnétiques.
- Poids : 590 g (pour une pointure 42)
- Pointures disponibles : 36 au 47

Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent la norme EN ISO 20345 : 2011 S1 P HRO SRA qui indique les exigences du marché européen pour les chaussures de sécurité.

Informations sur la marque:
La marque S.24 se distingue par son expertise dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité de haute qualité. Avec un engagement envers l'innovation et la sécurité, S.24 offre des produits fiables et performants pour répondre aux besoins des professionnels.

Points forts

- Protection optimale contre les perforations
- Adhérence antidérapante pour une sécurité accrue
- Légèreté et isolation thermique grâce à la semelle anti-perforation et l'embout composite
- Confort et durabilité assurés par les matériaux de haute qualité
- Couverture à 100 % de la plante du pied

Applications

- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
68,08 HT
/ paire
81,70 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.