Bottes de sécurité mixtes U-Power RL1E104 45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir

Chaussure haute fixed S3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

U-Power :RL1E104 45
Rubix :A658-6231950
Fabricant :RL1E104 45
EAN :8033546414262
CHAUSSURE HAUTE FIXED S3 P45 RS S3 WR HI HRO SRC CI

Résumé technique

Couleurnoir
EU Pointure45
Matière principalecuir

Documents

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE FIXED S3 P45 RS S3 WR HI HRO SRC CI


Chaussure de sécurité haute et confortable, de la ligne Red Over de U-Power, cuir souple, inserts en textile et pointe anti-abrasion, orteils en composite, doublure en Gore-Tex, mousse Soft PU et semelle Infinergy®.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure45
Matière principalecuir
193,92 HT
/ paire
232,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.