Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6246102-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussure haute BACOU CERATA S3 HI CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6246102-43
Rubix :0491-6088276
EAN :3603836030905

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BACOU CERATA P43 MARRON HAUTE S3 HI CI SRC
Tige en cuir pleine fleur huilé hydrofuge. Semelle PU2D injectée. Certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium 200J en polymère injecté. Semelle anti-perforation en acier inoxydable. Modèle certifié selon la norme EN 20345:2011 S3 CI HI SRC
Points forts
Très bonne flexibilité et résistance . Ultra-respirante et séchage rapide .Evite la pénétration de liquides et poussières dans la chaussure .
Applications
Administration.Building and Construction. General Industry.Industrial Cleaning.Logistics. Maintenance. Services.Transportation. Utilities.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,81 € HT
/ paire
87,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
