Chaussures de sécurité mixtes Uvex 8517245, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure haute 8517 S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :8517245
Rubix :0506-6183724
Fabricant :8517245
EAN :4031101578118
CHAUSSURE X-TENDED SUPPORT P45 MONTANTE S3 ESD SRC

Résumé technique

EU Pointure45
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE X-TENDED SUPPORT P45 MONTANTE S3 ESD SRC


La chaussure de sécurité uvex 1 x-tended support allie une conception ergonomique à un haut niveau de protection. Elle soutient efficacement l'appareil locomoteur et contribue à limiter la fatigue pendant les longues journées de travail. Grâce à l’utilisation de matériaux techniques innovants et à un design minimaliste étudié, elle s’impose comme une référence pour les professionnels exigeants recherchant légèreté, sécurité et fiabilité.

Caractéristiques :
La chaussure montante uvex 1 x-tended support se distingue par sa construction légère et ergonomique qui préserve le confort tout au long de la journée. Sa tige en microvelours high-tech, quasiment sans couture, limite les points de pression et améliore la respirabilité. La semelle intérieure antistatique est amovible et dotée d’un système de régulation de l’humidité ainsi que d’un amortissement renforcé au talon et à l’avant-pied. Le col et la languette matelassés participent à une sensation de confort immédiate. L’embout de protection uvex xenova®, totalement exempt de métal, est compact, thermiquement neutre et adapté à toutes les morphologies tout en assurant une excellente stabilité latérale. La semelle extérieure en polyuréthane à double densité offre une ergonomie avancée et une adhérence renforcée sur tous types de sols. Une bordure latérale spéciale assure un maintien optimal du pied en limitant les torsions de la cheville et en absorbant les chocs latéraux. Enfin, la semelle intermédiaire anti-perforation, souple et non métallique, garantit une flexibilité maximale sans compromis sur la sécurité. Adaptée aux semelles orthopédiques uvex medicare, elle convient également aux personnes allergiques au chrome. Tous les matériaux utilisés sont exempts de substances nocives à l’application de peinture.

Spécifications :
- Tige : microvelours ;
- Doublure : distance-mesh ;
- Coloris : noir, rouge ;
- Genre : mixte ;
- Fermeture : lacets ;
- Embout de protection : embout en composite uvex xenova®, compact, sans métal, thermiquement neutre, à haute stabilité latérale ;
- Matériau du bout recouvert : polyuréthane (PU) ;
- Matériau de la semelle : polyuréthane double densité (PU2D) ;
- Semelle intermédiaire : uvex xenova® non métallique, très flexible et anti-perforation ;
- Technologies : uvex climazone, uvex medicare, système uvex xenova®.

Normes :
Ce modèle uvex 1 x-tended support est conforme aux normes européennes EN ISO 20345+ A1, qui spécifient les exigences générales (comme la hauteur de la tige, la résistance à l’abrasion, la fermeture arrière, etc.) et les exigences supplémentaires pour les chaussures de sécurité, notamment la protection contre les chocs, la perforation, l’adhérence au sol, la résistance aux hydrocarbures et l’absorption d’énergie au talon. Il respecte également la classification SRC, intégrée à la norme EN ISO 20345, qui garantit une forte résistance au glissement sur sols en céramique humides avec détergent et sur sols en acier avec glycérine ;
Enfin, ce modèle répond aux exigences de la norme ESD (EN 61340-5-1), avec une résistance électrique inférieure à 35 MΩ, permettant de prévenir les décharges électrostatiques pouvant endommager les composants électroniques sensibles.

Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, uvex est une marque réputée dans le monde entier pour ses équipements de protection individuelle haut de gamme. Avec plus de 90 ans d’expérience, l’entreprise conçoit des produits innovants alliant sécurité, fonctionnalité et confort. Elle opère dans des secteurs variés, de l’industrie à la santé, en passant par la construction. uvex mise sur la qualité allemande, l’ergonomie et l’engagement environnemental.

Points forts

- Protège efficacement contre les risques de perforation, chocs et glissades ;
- Confort de port durable grâce à une tige respirante et une semelle intérieure amortissante ;
- Stabilité renforcée du pied grâce à la bordure latérale uvex x-tended ;
- Adaptée aux semelles orthopédiques uvex medicare pour un ajustement personnalisé ;
- Compatible avec les environnements sensibles aux décharges électrostatiques (ESD) ;
- Longue durée de vie grâce au bout en mousse PU très résistant ;
- Sans substances nuisibles pour les applications en cabine de peinture ;
- Convient aux personnes allergiques au chrome.

Applications

La chaussure uvex 1 x-tended support est idéale pour les professionnels de l'industrie manufacturière, de la maintenance, de la logistique et des chantiers techniques. Elle est recommandée pour les opérations en intérieur et en extérieur, sur des surfaces potentiellement glissantes ou exposées à des risques de perforation. Sa conception la rend particulièrement adaptée aux environnements où la sécurité, la durabilité et le confort sont prioritaires.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalemicrovelours
ESDoui
Catégorie de sécurités3 src
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
178,57 HT
/ paire
214,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.