Chaussures de sécurité mixtes GISS 848095, EU Pointure : 46 | Couleur : Marine | Tige : Basse
Chaussure GISSTREET Evol S1P SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :848095
Rubix :C600-6089821
EAN :3660338090813

Documents
Détails articles : CHAUSSURE GISSTREET EVOL BAS P46 S1P SRC VELOURS BLEU
Norme : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC
Tige en cuirs velours bleu marine. Perforations latérales pour une meilleure ventilation du pied. Doublure en mesh respirant pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur. Languette doublée et matelassée. Semelle PU double densité bicolore pour un confort élevé et une très bonne capacité d'amortissement. Poids : 600 g*
APPLICATIONS
Ateliers, chaîne de montage, manutention, transport et logistique.
AVANTAGES
Première de propreté complète recouverte d'une fibre respirante et absorbante. Embout de sécurité en acier et intercalaire anti-perforation non métallique conforme à la norme 12568 : 2010.
Tige en cuirs velours bleu marine. Perforations latérales pour une meilleure ventilation du pied. Doublure en mesh respirant pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur. Languette doublée et matelassée. Semelle PU double densité bicolore pour un confort élevé et une très bonne capacité d'amortissement. Poids : 600 g*
APPLICATIONS
Ateliers, chaîne de montage, manutention, transport et logistique.
AVANTAGES
Première de propreté complète recouverte d'une fibre respirante et absorbante. Embout de sécurité en acier et intercalaire anti-perforation non métallique conforme à la norme 12568 : 2010.
Points forts
Modèle très léger, profil et design sport et tendance
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marine |
| Matière principale | daim |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,71 € HT
/ paire
63,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h