Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité DURAN43-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure Duran S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :DURAN43-43
Rubix :4448-6091739
Fabricant :DURAN43
EAN :3700494374430

Documents
Détails articles : CHAUSSURE DURAN S3 BAS P43 CUIR VELOURS NOIR PU2D
Les chaussures de sécurité basses Duran S3 SRC de Lemaitre Sécurité sont conçues pour protéger le pied des professionnels contre les dangers du quotidien. Ces chaussures basses de catégorie S3 offrent un très bon niveau de protection tout en étant confortables tout au long de la journée.
Caractéristiques
Cette chaussure présente une tige en croûte de cuir hydrofuge avec des inserts textiles et des bandes rétro-réfléchissantes pour une visibilité accrue. Elle est dotée d'un embout en polycarbonate et d'une semelle anti-perforation en textile technique haute ténacité, offrant une protection optimale sans métal. La doublure textile tridimensionnelle assure une respirabilité maximale, tandis que la semelle PU double densité garantit un confort durable et une adhérence optimale sur de nombreuses surfaces. C’est une chaussure polyvalente, parfaite pour un usage extérieur comme intérieur.
Spécifications
- Pointures disponibles : du 35 au 48.
- Poids par paire : 1250 g (pour la pointure 42).
- Catégorie : S3 SRC A E FO Wru.
- Embout : polycarbonate SRC résistant à un choc de 200 J.
- Insert : textile composite haute ténacité résistant à une force de 1 100 N.
- Matériaux de la tige : croûte de cuir finition velours et textile résistant à l’abrasion
- Matériaux de la semelle : polyuréthane double densité.
- Détails semelle : talon décroché de 10 mm et attaque talonnière arrondie.
Normes
Les chaussures Duran S3 de Lemaitre Sécurité sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011, garantissant une protection optimale contre les risques professionnels. Elles respectent les exigences fondamentales telles que la résistance aux chocs et aux perforations, l'absorption d'énergie par le talon, la résistance aux hydrocarbures, l’adhérence, etc.
Instructions d'utilisation
Nettoyez régulièrement vos chaussures avec un chiffon humide et une brosse. N’utilisez pas de produit pour le cuir ou de détergent. Rangez vos chaussures dans un endroit frais et aéré pour limiter la croissance des bactéries.
Informations sur la marque
Lemaitre Sécurité est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité. Fondée en 1974, elle se distingue par son expertise dans la protection des pieds, alliant confort, innovation et performance. Ses produits sont adaptés à divers secteurs industriels, garantissant sécurité et ergonomie.
Caractéristiques
Cette chaussure présente une tige en croûte de cuir hydrofuge avec des inserts textiles et des bandes rétro-réfléchissantes pour une visibilité accrue. Elle est dotée d'un embout en polycarbonate et d'une semelle anti-perforation en textile technique haute ténacité, offrant une protection optimale sans métal. La doublure textile tridimensionnelle assure une respirabilité maximale, tandis que la semelle PU double densité garantit un confort durable et une adhérence optimale sur de nombreuses surfaces. C’est une chaussure polyvalente, parfaite pour un usage extérieur comme intérieur.
Spécifications
- Pointures disponibles : du 35 au 48.
- Poids par paire : 1250 g (pour la pointure 42).
- Catégorie : S3 SRC A E FO Wru.
- Embout : polycarbonate SRC résistant à un choc de 200 J.
- Insert : textile composite haute ténacité résistant à une force de 1 100 N.
- Matériaux de la tige : croûte de cuir finition velours et textile résistant à l’abrasion
- Matériaux de la semelle : polyuréthane double densité.
- Détails semelle : talon décroché de 10 mm et attaque talonnière arrondie.
Normes
Les chaussures Duran S3 de Lemaitre Sécurité sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011, garantissant une protection optimale contre les risques professionnels. Elles respectent les exigences fondamentales telles que la résistance aux chocs et aux perforations, l'absorption d'énergie par le talon, la résistance aux hydrocarbures, l’adhérence, etc.
Instructions d'utilisation
Nettoyez régulièrement vos chaussures avec un chiffon humide et une brosse. N’utilisez pas de produit pour le cuir ou de détergent. Rangez vos chaussures dans un endroit frais et aéré pour limiter la croissance des bactéries.
Informations sur la marque
Lemaitre Sécurité est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité. Fondée en 1974, elle se distingue par son expertise dans la protection des pieds, alliant confort, innovation et performance. Ses produits sont adaptés à divers secteurs industriels, garantissant sécurité et ergonomie.
Points forts
- Protections non-métalliques pour un confort optimal (amagnétiques et légères)
- Surbout anti-abrasion pour une durabilité accrue.
- Semelle antidérapante et résistante aux hydrocarbures pour une sécurité renforcée.
- Antistatique et talon absorbeur de choc pour un confort optimal.
- Respirabilité optimale dans les environnements humides.
- Surbout anti-abrasion pour une durabilité accrue.
- Semelle antidérapante et résistante aux hydrocarbures pour une sécurité renforcée.
- Antistatique et talon absorbeur de choc pour un confort optimal.
- Respirabilité optimale dans les environnements humides.
Applications
Les chaussures de sécurité Duran S3 sont idéales pour une utilisation polyvalente en intérieur et extérieur. Elles sont adaptées aux secteurs de la logistique, de l'industrie, du second œuvre, et bien d'autres.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,28 € HT
/ paire
68,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
