Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité LILBS30-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure de sécurité pour femme LILY bas noir S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :LILBS30-35
Rubix :4448-6214061

Documents
Détails articles : CHAUSSURES LILY BAS S3 SRC TAILLE 35
Les chaussures de sécurité basses LILY BAS S3 de Lemaitre Sécurité sont conçues pour allier esthétique et protection optimale. Adaptées à la morphologie féminine, elles offrent un confort exceptionnel et une grande résistance aux conditions exigeantes des environnements professionnels. Légères et respirantes, elles garantissent une protection efficace contre les risques courants tels que les chocs, la perforation et les glissements, tout en assurant une excellente durabilité.
Caractéristiques :
Conçues spécialement pour les professionnelles, ces chaussures de sécurité allient élégance et robustesse sans compromis sur la protection. La tige est fabriquée en croûte de cuir hydrofuge finition velours, assurant souplesse et résistance accrue à l'usure. Le surbout renforcé anti-abrasion protège efficacement l'avant-pied contre les frottements répétés, tandis que le talon intègre un renfort "groove" pour une meilleure durabilité. La doublure en textile 3D micro-aéré garantit une ventilation optimale, réduisant ainsi la transpiration et améliorant le confort tout au long de la journée. Grâce à leur conception ergonomique, ces chaussures offrent un maintien optimal et un confort durable.
Spécifications :
• Doublure : textile 3D micro-aéré pour une respirabilité optimale
• Semelle : Paraboline / PU2D
• Embout de protection : acier, résistant à un choc de 200J
• Insert anti-perforation : textile haute ténacité "0" pénétration
• Poids d'une chaussure (pointure 37) : 430 g
• Brevet Parabolic® à effet anti-fatigue dynamique
Normes :
Ces chaussures de sécurité respectent les exigences de la norme EN ISO 20345 : 2011, garantissant une protection optimale en milieu professionnel.
• S3 : Chaussures résistantes à l'eau, aux perforations et à l'écrasement
• Antistatiques
• Absorption d'énergie au talon
• Résistance aux hydrocarbures
• Adhérence supérieure sur sol carrelé SRA (+30% par rapport à la norme)
Informations sur la marque :
Fondée en 1974, Lemaitre Sécurité est une entreprise française reconnue pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Basée en Alsace, elle combine savoir-faire traditionnel et technologies modernes pour offrir des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Ses produits sont distribués dans plus de 80 pays, témoignant de son engagement envers la qualité et la sécurité.
Caractéristiques :
Conçues spécialement pour les professionnelles, ces chaussures de sécurité allient élégance et robustesse sans compromis sur la protection. La tige est fabriquée en croûte de cuir hydrofuge finition velours, assurant souplesse et résistance accrue à l'usure. Le surbout renforcé anti-abrasion protège efficacement l'avant-pied contre les frottements répétés, tandis que le talon intègre un renfort "groove" pour une meilleure durabilité. La doublure en textile 3D micro-aéré garantit une ventilation optimale, réduisant ainsi la transpiration et améliorant le confort tout au long de la journée. Grâce à leur conception ergonomique, ces chaussures offrent un maintien optimal et un confort durable.
Spécifications :
• Doublure : textile 3D micro-aéré pour une respirabilité optimale
• Semelle : Paraboline / PU2D
• Embout de protection : acier, résistant à un choc de 200J
• Insert anti-perforation : textile haute ténacité "0" pénétration
• Poids d'une chaussure (pointure 37) : 430 g
• Brevet Parabolic® à effet anti-fatigue dynamique
Normes :
Ces chaussures de sécurité respectent les exigences de la norme EN ISO 20345 : 2011, garantissant une protection optimale en milieu professionnel.
• S3 : Chaussures résistantes à l'eau, aux perforations et à l'écrasement
• Antistatiques
• Absorption d'énergie au talon
• Résistance aux hydrocarbures
• Adhérence supérieure sur sol carrelé SRA (+30% par rapport à la norme)
Informations sur la marque :
Fondée en 1974, Lemaitre Sécurité est une entreprise française reconnue pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Basée en Alsace, elle combine savoir-faire traditionnel et technologies modernes pour offrir des solutions adaptées aux besoins des professionnels. Ses produits sont distribués dans plus de 80 pays, témoignant de son engagement envers la qualité et la sécurité.
Points forts
• Confort optimal : morphologie adaptée aux pieds féminins pour un chaussant agréable
• Sécurité renforcée : embout en acier et insert anti-perforation textile
• Adhérence supérieure : semelle Paraboline PU2D offrant une résistance à la glisse exceptionnelle
• Résistance à l'usure : matériaux durables et surbout anti-abrasion
• Ventilation efficace : doublure textile 3D micro-aérée pour un meilleur confort thermique
• Sécurité renforcée : embout en acier et insert anti-perforation textile
• Adhérence supérieure : semelle Paraboline PU2D offrant une résistance à la glisse exceptionnelle
• Résistance à l'usure : matériaux durables et surbout anti-abrasion
• Ventilation efficace : doublure textile 3D micro-aérée pour un meilleur confort thermique
Applications
• Industrie légère et second œuvre : idéales pour les professionnelles de l'artisanat et du bâtiment
• Transport et logistique : assurant une protection efficace lors des déplacements en entrepôts et zones de stockage
• Services et encadrement : un style sobre et professionnel pour les salariées souhaitant allier élégance et sécurité
• Manutention et distribution : une résistance accrue pour les travailleuses manipulant des charges lourdes
• Transport et logistique : assurant une protection efficace lors des déplacements en entrepôts et zones de stockage
• Services et encadrement : un style sobre et professionnel pour les salariées souhaitant allier élégance et sécurité
• Manutention et distribution : une résistance accrue pour les travailleuses manipulant des charges lourdes
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
687,60 € HT
/ 10 unités
825,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
