Chaussures ESD Safety Jogger CADORMID-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Gris | Tige : Haute
Chaussure de sécurité CADOR S1P MID
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :CADORMID-45
Rubix :S649-6201545
EAN :5401033407753




Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTE GRIS P45 S1P SRC ESD TYPE BASKET
Conçues pour les professionnels évoluant dans des environnements secs, les chaussures de sécurité CADOR S1P MID offrent une sécurité optimale grâce à leur embout en acier, leur semelle intermédiaire résistante à la perforation et leur certification ESD. Avec leur technologie innovante Airblaze, elles garantissent un confort prolongé, même lors des longues journées de travail. Disponibles dans une large gamme de tailles, ces chaussures mi-hautes au design sportif s’adaptent parfaitement aux besoins des secteurs de l’assemblage, de l’automobile, et bien d’autres.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité se distinguent par leur conception méticuleuse et leurs matériaux de haute qualité. La tige en mesh, combinée à une doublure en mesh 3D, assure une excellente respirabilité et un confort optimal. Leur semelle intermédiaire en acier offre une protection exceptionnelle contre les perforations, tandis que leur embout, en acier également, préserve les orteils contre les chocs et les compressions. Dotées de semelles extérieures en polyuréthane, elles garantissent une adhérence remarquable sur diverses surfaces grâce à leur résistance au glissement SR. De plus, elles ne craignent ni les huiles ni les hydrocarbures. Enfin, leur fonction ESD contribue à éliminer les risques liés à l’électricité statique, un atout essentiel pour les environnements sensibles.
Spécifications:
- Catégorie de sécurité : S1P SR ESD FO.
- Matériaux de la tige : mesh synthétique.
- Doublure : mesh 3D pour une meilleure gestion de l'humidité.
- Semelle intermédiaire et embout : acier.
- Résistance de l'embout : chocs de 200 J et compression jusqu'à 1,5 tonne.
- Semelle extérieure : PU/PU, antistatique (ESD), antiglisse (SR) et résistance aux hydrocarbures (FO).
- Technologie : Airblaze pour une régulation optimale de la température.
- Valeur ESD : résistance totale de 73 MΩ.
- Poids moyen : 0,609 kg (taille 42).
- Tailles disponibles : toutes les pointures du 35 au 48 inclus.
- Absorption de l’énergie au talon : 24 J.
Normes:
Ces chaussures semi-montantes sont homologuées CE en respect du règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Elles respectent l'EN ISO 20345, norme européenne garantissant une protection optimale des pieds contre les risques industriels. La catégorie S1P est réservée aux usages intérieurs.
Informations sur la marque:
Safety Jogger, marque reconnue à l’échelle mondiale, conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle (EPI) depuis plus de 20 ans. Avec une présence dans plus de 130 pays, Safety Jogger s’impose comme un acteur de référence grâce à ses produits alliant qualité, durabilité et innovation. Son engagement envers la sécurité et le bien-être des professionnels se traduit par une gamme variée d’articles répondant aux besoins spécifiques de nombreux secteurs industriels.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité se distinguent par leur conception méticuleuse et leurs matériaux de haute qualité. La tige en mesh, combinée à une doublure en mesh 3D, assure une excellente respirabilité et un confort optimal. Leur semelle intermédiaire en acier offre une protection exceptionnelle contre les perforations, tandis que leur embout, en acier également, préserve les orteils contre les chocs et les compressions. Dotées de semelles extérieures en polyuréthane, elles garantissent une adhérence remarquable sur diverses surfaces grâce à leur résistance au glissement SR. De plus, elles ne craignent ni les huiles ni les hydrocarbures. Enfin, leur fonction ESD contribue à éliminer les risques liés à l’électricité statique, un atout essentiel pour les environnements sensibles.
Spécifications:
- Catégorie de sécurité : S1P SR ESD FO.
- Matériaux de la tige : mesh synthétique.
- Doublure : mesh 3D pour une meilleure gestion de l'humidité.
- Semelle intermédiaire et embout : acier.
- Résistance de l'embout : chocs de 200 J et compression jusqu'à 1,5 tonne.
- Semelle extérieure : PU/PU, antistatique (ESD), antiglisse (SR) et résistance aux hydrocarbures (FO).
- Technologie : Airblaze pour une régulation optimale de la température.
- Valeur ESD : résistance totale de 73 MΩ.
- Poids moyen : 0,609 kg (taille 42).
- Tailles disponibles : toutes les pointures du 35 au 48 inclus.
- Absorption de l’énergie au talon : 24 J.
Normes:
Ces chaussures semi-montantes sont homologuées CE en respect du règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Elles respectent l'EN ISO 20345, norme européenne garantissant une protection optimale des pieds contre les risques industriels. La catégorie S1P est réservée aux usages intérieurs.
Informations sur la marque:
Safety Jogger, marque reconnue à l’échelle mondiale, conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle (EPI) depuis plus de 20 ans. Avec une présence dans plus de 130 pays, Safety Jogger s’impose comme un acteur de référence grâce à ses produits alliant qualité, durabilité et innovation. Son engagement envers la sécurité et le bien-être des professionnels se traduit par une gamme variée d’articles répondant aux besoins spécifiques de nombreux secteurs industriels.
Points forts
- Protection accrue : embout et semelle intermédiaire en acier pour une sécurité maximale.
- Confort durable : tige en mesh respirant et doublure en mesh 3D pour un confort tout au long de la journée.
- Sécurité optimisée : fonction ESD pour une protection contre les charges électrostatiques.
- Adaptabilité : semelle intérieure amovible permettant l’utilisation de semelles orthopédiques.
- Légèreté : chaussures offrant une protection sans compromettre la maniabilité.
- Confort durable : tige en mesh respirant et doublure en mesh 3D pour un confort tout au long de la journée.
- Sécurité optimisée : fonction ESD pour une protection contre les charges électrostatiques.
- Adaptabilité : semelle intérieure amovible permettant l’utilisation de semelles orthopédiques.
- Légèreté : chaussures offrant une protection sans compromettre la maniabilité.
Applications
La catégorie S1P est idéale pour un usage en intérieur et dans des environnements secs, sans risques de projections. Les CADOR MID sont donc parfaitement adaptées aux environnements industriels variés, tels que :
- Assemblage : protection optimale dans des environnements industriels dangereux (chute d'objets, écrasement, ESD, etc.)
- Industrie automobile : sécurité accrue pour les travailleurs manipulant des équipements lourds en présence d'hydrocarbures.
- Logistique : résistance et confort pour les longues périodes en mouvement.
- Zones sensibles ESD : adaptées aux zones EPA et ATEX.
- Assemblage : protection optimale dans des environnements industriels dangereux (chute d'objets, écrasement, ESD, etc.)
- Industrie automobile : sécurité accrue pour les travailleurs manipulant des équipements lourds en présence d'hydrocarbures.
- Logistique : résistance et confort pour les longues périodes en mouvement.
- Zones sensibles ESD : adaptées aux zones EPA et ATEX.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | gris |
| Matière principale | acier |
| Sans métal | non |
| Catégorie de sécurité | s1 |
| Matière | acier / mesh / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,29 € HT
/ paire
59,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
45
