Chaussures ESD Giasco KU02I-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Blanc | Tige : Basse
Chaussure de sécurité basse POLO S2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Giasco :KU02I-44
Rubix :L232-6147946

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE POLO S2 ESD P.44
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm. Doublure en tissu hautement respirante et résistante à l’abrasion. CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES. EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN 12568 SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC SEMELLE INTERIEURE 5000, trois-matériels extra comfortable: respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne. La chaussure passe le test IEC 61340-4-3: 2001 pour la résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques dissipatives). Pointure 35-49 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 460.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polyuréthane |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,45 € HT
/ paire
107,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h