Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité RYANS30NR-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Chaussure basse RYAN S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :RYANS30NR-43
Rubix :4448-6132292
Fabricant :RYANS30NR43
EAN :3237158625435

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BAS RYAN S3 -43 NOIR
Sneaker en textile haute ténacité et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec semelle en EVA - Caoutchouc nitrile.
Points forts
Sneaker dans l’esprit running, ultra léger (moins d’un kilogramme la paire) et confortable. Textile haute ténacité : matière textile très résistante à l’abrasion. « Groove »anti-abrasion : pour une plus longue durée de vie de la chaussure. Croûte de cuir hydrofuge finition velours : ultra souple au coloris tendance, matière très résistante, qui permet de lutter contre les infiltrations d’eau. Doublure en textile tridimensionnel souple et très respirante grâce à sa structure alvéolée, elle permet une meilleure ventilation de la transpiration et apporte une agréable sensation de confort. Très grand confort du chaussant : large et matelassé, excellent amorti lors de la marche. Insert anti-perforation en textile haute ténacité ultra léger et flexible, isolante thermiquement (insensible aux transferts de température), il est insensible au porté et protège 100% de la surface du pied. Embout SP-Light : ultra léger et amagnétique.EN 20345:2011 S3 SRC
Applications
Idéal pour métiers Indoor : transport, logistique, manutention, distribution, industrie légère, artisanat, second oeuvre, services et administration.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,14 € HT
/ paire
156,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
43
