Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité RILLS30NR-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure basse RILEY LOW S3 ESD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lemaitre Sécurité :RILLS30NR-44
Rubix :4448-6181037
EAN :3237154266441
CHAUSSURE BASSE RYLEY S3 P44 GTX PU2D ESD

Résumé technique

EU Pointure44
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE RYLEY S3 P44 GTX PU2D ESD


Absorption d’énergie au talon pour une nouvelle impulsion à chaque pas. Semelle conçue pour les sols Indoor et urbains, adaptée aux flexions fréquentes. Arêtes latérales et talon décroché ; grip renforcé sur les barreaux d’échelles. Soutien à la voûte plantaire, prévention des TMS. Renforts avant et arrière.
Normes : EN ISO 20345 S3 ESD

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigebasse
Couleurnoir
ESDoui
123,59 HT
/ paire
148,31 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.