Chaussures de sécurité mixtes U-Power SN20014-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir
Chaussure basse de sécurité KING S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE KING P44 S3 SRC CUIR NUBUCK NOIR ALU
Cuir fleur NUBUCK hydrofuge trè,s souple, coloris Noir, é,p. 2-2,2 mm. Doublure : WING TEX à, tunnel d&rsquo,air respirant.Semelle de propreté, ACTION DRY amovible, anatomique, anti-transpirant. Pré,formé,e suivant la morphologie du pied avec support EVA.Lacets : Polyamide, ré,sistance à, l&rsquo,abrasion
(> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)
Forme : Natural confort 11
Embout AIR-TOE ALUMINIUM, norme EN ISO 20345:
2011 &ndash, 200 Joules
Ré,sistance au choc en mm :
16 (Norme &ge, 14)
Ré,sistance à, la compression en mm :
18 (Norme &ge, 14)
Points forts
Chaussure lé,gè,re et confortable au design sportwear.Languette STRESS OUT SYSTEM qui apporte un confort à, la marche sans stresser le coup-de-pied.Semelle PU/PU anti-abrasion, lé,gè,re et flexible.Embout AIR-TOE ALUMINIUM perforé, avec membrane respirante.
Semelle anti-perforation &ldquo,no metal&rdquo, SAVE&,FLEX PZERO+FORCED VENTILATION SYSTEM
La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d&rsquo,expulser la chaleur et l&rsquo,humidité, et maintient le pied frais et sec.
Informations techniques
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Couleur | noir |
- En stock, expédié sous 24/48h