Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0897-CWS-48, EU Pointure : 48 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure basse BE-POWERFUL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0897-CWS-48
Rubix :C456-6151021
Fabricant :CA-B0897-CWS 48
EAN :8052530126325



Documents
Détails articles : CHAUSSURE BE POWERFUL T.48 S3 WR SRC
Les chaussures Be-Powerful de Base Protection incarnent l’alliance parfaite entre sécurité, confort et durabilité. Elles se distinguent par leur technologie innovante, leur totale étanchéité, et leur conception légère qui garantit un confort optimal tout au long de la journée.
Caractéristiques:
Les chaussures Be-Powerful offrent un éventail de caractéristiques destinées à améliorer la sécurité et le confort. La technologie H2st0p assure une étanchéité exceptionnelle en bloquant toute infiltration d’eau : une membrane thermoscellée scelle les coutures pour empêcher l’accumulation d’eau entre la tige et la doublure, évitant ainsi toute augmentation de poids pour un confort durable. Leur doublure SmellStop prévient les odeurs et les infections grâce à un traitement antibactérien permanent, créant un environnement sain pour les pieds. La semelle anatomique Dry’n Air Omnia, extractible et parfumée, favorise quant à elle une excellente circulation de l’air, offrant une respirabilité optimisée et gardant les pieds au sec toute la journée. Enfin, l’embout SlimCap, non métallique et fin, confère une légèreté exceptionnelle tout en maintenant une bonne protection des orteils et l'intercalaire en tissu balistique Fresh'n Flex garantit une protection optimale contre les perforations.
Spécifications:
- Tige en cuir et tissu technique hydrofuge
- Pointures disponibles : 36 à 50
- Hauteur de la chaussure : 99 mm
- Chaussure antistatique
- Couleur : noir et vert
- Système de fermeture : à lacets.
Normes:
Ces chaussures Be-Powerful sont conformes aux normes EN ISO 20345 S3 WR SRC. La norme S3 garantit une protection complète contre les risques professionnels, incluant une résistance à la perforation, une absorption d’énergie au talon et une résistance aux hydrocarbures. La certification WR assure une étanchéité totale, idéale pour les environnements humides. Enfin, le standard SRC offre une excellente résistance au glissement sur des surfaces en céramique ou en acier.
Elles sont également conformes à la norme DGUV 112-191 qui certifie que les chaussures sont compatibles avec des orthèses et des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques:
Les chaussures Be-Powerful offrent un éventail de caractéristiques destinées à améliorer la sécurité et le confort. La technologie H2st0p assure une étanchéité exceptionnelle en bloquant toute infiltration d’eau : une membrane thermoscellée scelle les coutures pour empêcher l’accumulation d’eau entre la tige et la doublure, évitant ainsi toute augmentation de poids pour un confort durable. Leur doublure SmellStop prévient les odeurs et les infections grâce à un traitement antibactérien permanent, créant un environnement sain pour les pieds. La semelle anatomique Dry’n Air Omnia, extractible et parfumée, favorise quant à elle une excellente circulation de l’air, offrant une respirabilité optimisée et gardant les pieds au sec toute la journée. Enfin, l’embout SlimCap, non métallique et fin, confère une légèreté exceptionnelle tout en maintenant une bonne protection des orteils et l'intercalaire en tissu balistique Fresh'n Flex garantit une protection optimale contre les perforations.
Spécifications:
- Tige en cuir et tissu technique hydrofuge
- Pointures disponibles : 36 à 50
- Hauteur de la chaussure : 99 mm
- Chaussure antistatique
- Couleur : noir et vert
- Système de fermeture : à lacets.
Normes:
Ces chaussures Be-Powerful sont conformes aux normes EN ISO 20345 S3 WR SRC. La norme S3 garantit une protection complète contre les risques professionnels, incluant une résistance à la perforation, une absorption d’énergie au talon et une résistance aux hydrocarbures. La certification WR assure une étanchéité totale, idéale pour les environnements humides. Enfin, le standard SRC offre une excellente résistance au glissement sur des surfaces en céramique ou en acier.
Elles sont également conformes à la norme DGUV 112-191 qui certifie que les chaussures sont compatibles avec des orthèses et des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
- Extrême résistance à l'eau ou similaire grâce à la technologie H2st0p ;
- Confort prolongé avec la semelle AirTech et son effet amortisseur ;
- Doublure antibactérienne SmellStop pour une hygiène optimale ;
- Poids léger et conception ergonomique réduisant la fatigue ;
- Adaptabilité à tous types de surfaces grâce à la technologie TPU-Skin et au standard SRC ;
- Embout SlimCap pour une protection sans compromis sur la légèreté ;
- Résistance aux hydrocarbures, aux produits chimiques et à l'abrasion.
- Confort prolongé avec la semelle AirTech et son effet amortisseur ;
- Doublure antibactérienne SmellStop pour une hygiène optimale ;
- Poids léger et conception ergonomique réduisant la fatigue ;
- Adaptabilité à tous types de surfaces grâce à la technologie TPU-Skin et au standard SRC ;
- Embout SlimCap pour une protection sans compromis sur la légèreté ;
- Résistance aux hydrocarbures, aux produits chimiques et à l'abrasion.
Applications
Idéales pour les secteurs du bâtiment, de l’agriculture, des mines et des plateformes d’extraction, les chaussures Be-Powerful conviennent également à l’industrie lourde et légère. Leur étanchéité et leur résistance au glissement en font un choix privilégié pour les environnements exposés à des conditions humides ou glissantes, comme les chantiers et les grandes installations industrielles.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,65 € HT
/ paire
130,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
48
