Chaussures BTP/enrobé Honeywell 6246150-42/7, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
Chaussure BACOU pro BTP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6246150-42/7
Rubix :0491-6096200
Fabricant :6246150-42/7
EAN :3603836034613



Documents
Détails articles : CHAUSSURE PRO BTP S3 CI SRC P42
Tige en cuir pleine fleur gras hydrofuge. Doublure Poromax 3D. Lasting system. Soufflets latéraux d'étanchéité. Arrière de tige ergonomique et matelassé. Semelle anti-perforation en acier inoxydable. Semelle PU2D injectée, certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium 200 Joules en polymère injecté. Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable. Arrière de tige ergonomique et matelassé. Première de propreté en mousse PU en double densité, semelle de marche en polyuréthane double densité. Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.
Applications
Chaussures de sécurité à usage professionnel dédiées au secteur de la construction.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir huilé hydrofuge. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,70 € HT
/ paire
177,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
