Chaussures de sécurité mixtes GISS 867244, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure AZUFRE S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :867244
Rubix :C600-6131230
EAN :3660338212543
CHAUSSURE AZUFRE P45 BAS S3 SRC NOIR MICROFIBRE

Résumé technique

EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE AZUFRE P45 BAS S3 SRC NOIR MICROFIBRE


Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Tige en cuir pull-up noir avec inserts nylon noir étanche. Tissu à structure alvéolaire étudié pour garantir une respirabilité optimale. Doublure en maille 3D qui améliore la ventilation du pied et sèche rapidement.
Poids : 540 g*

POINTS FORTS :
Semelle amovible anatomique en polyuréthane souple, respirante et antibactérienne.

Points forts

Un embout aluminium super léger, une semelle aux reliefs ergonomiques avec un coefficient d'adhérence exceptionnel.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
673,40 HT
/ 10 paires
808,08 TTC
brand logo
  • Epuisé

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.