Chaussures de sécurité mixtes GISS 861932, EU Pointure : 40 | Couleur : Marron | Tige : Haute

Chaussure ATACAZO S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :861932
Rubix :C600-6118139
EAN :3660338166754
CHAUSSURE ATACAZO P40 S3 SRC HAUTE MARRON

Résumé technique

EU Pointure40
Tigehaute
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ATACAZO P40 S3 SRC HAUTE MARRON


Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tige en cuir fleur pull-up hydrofuge coloris marron. Doublure en tissu respirant. Semelle en polyuréthane. Semelle de propreté amovible, anatomique et anti-transpirant. Poids : 560 g*
AVANTAGES
Chaussure légère et confortable au design sportwear. Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible. Embout Aluminium perforé avec membrane respirante. Semelle anti-perforation " no metal ".

Points forts

La technologie utilisée permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigehaute
Couleurmarron
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Promotion
Au lieu de 60,52
51,80 HT
/ paire
62,16 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.