Gilet froid et intempéries Portwest S549BKRM, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

Chauffe-corps tunnel chauffant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :S549BKRM
Rubix :J432-6207260
EAN :5036108357970
DOUDOUNE CHAUFFEE NOIR T.M SANS MANCHES AVEC BATTERIE

Résumé technique

Couleurnoir
Taillem
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUDOUNE CHAUFFEE NOIR T.M SANS MANCHES AVEC BATTERIE


La doudoune sans manche chauffée par ultrasons S549 combine isolation thermique avancée et technologie chauffante innovante pour assurer un confort optimal par temps froid. Conçue pour résister aux conditions extérieures difficiles, elle se distingue par son système de chauffage intégré, sa finition textile déperlante sans PFAS et son design ergonomique.

Caractéristiques
La doudoune sans manche S549 intègre des panneaux chauffants en fibre de carbone, répartis dans la structure du vêtement afin de fournir une chaleur constante. Dotée de trois niveaux de chauffe facilement réglables via un bouton situé sur la poitrine, elle permet une adaptation rapide à la température ambiante. Une batterie rechargeable alimente le système chauffant avec une autonomie allant jusqu'à 10 heures. Son tissu déperlant innovant Baffle et ses coutures thermoscellées offrent une barrière renforcée contre le vent et l'humidité. Sa doublure InsulatexPro assure une isolation thermique élevée sans encombrer les mouvements. Des éléments pratiques comme les poches zippées, les emmanchures élastiquées, le cordon de serrage, le protège-menton avec rabat intérieur et la fermeture zippée frontale avec rabat anti-tempête interne viennent compléter cet équipement technique.

Spécifications :
- Coloris : noir
- Autonomie de la batterie : 3 à 10 heures selon le niveau de chauffe
- Alimentation : batterie rechargeable, câble micro USB inclus
- Nombre de réglages de chaleur : 3 niveaux via bouton sur la poitrine
- Tissu extérieur : 100% polyester 300T microfibre avec finition antistatique 65g
- Tissu doublure : 100% polyester 55g
- Garnissage : InsulatexPro 100% polyester 260g
- Finition déperlante : Texpel Splash Eco, sans PFAS
- Poches : 3, dont poches zippées avec tirettes faciles à saisir
- Fermeture : zip frontal avec rabat anti-tempête interne
- Instructions d’Entretien : lavage en machine à 30°C (cycle doux).

Informations sur la marque :
Portwest est une entreprise internationale spécialisée dans les vêtements de travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de sécurité. Fondée en 1904, elle s'appuie sur plus de 100 ans d'expertise. Présente dans plus de 130 pays, Portwest s'engage à offrir des solutions innovantes, durables et accessibles pour les professionnels de tous secteurs. Sa stratégie repose sur la qualité, l'ergonomie et la conformité réglementaire.

Points forts

- Apporte une chaleur ciblée grâce à ses panneaux chauffants en fibre de carbone ;
- Offre une autonomie prolongée jusqu’à 10 heures selon le réglage utilisé ;
- Assure une excellente isolation thermique sans encombrer les mouvements ;
- Protège efficacement contre l’eau et le vent grâce aux coutures thermosoudées et à la finition Texpel Splash Eco ;
- Propose trois niveaux de chauffe ajustables facilement selon les conditions ;
- Confort accru grâce à ses emmanchures élastiquées, son protège-menton et son cordon de serrage ;
- Design pratique avec plusieurs poches zippées et des fermetures faciles à manipuler ;
- Livrée avec une batterie rechargeable et un câble micro USB inclus pour une mise en service immédiate.

Applications

La doudoune sans manche chauffée S549 est recommandée pour les environnements de travail en extérieur, notamment dans les secteurs du BTP, de la logistique, de la maintenance industrielle ou des services techniques. Elle est idéale pour les professionnels exposés au froid sur les chantiers, dans les entrepôts non chauffés ou en intervention hivernale. Grâce à sa conception sans manche, elle offre une grande liberté de mouvement tout en maintenant le tronc au chaud, ce qui la rend parfaitement adaptée à un usage quotidien sur le terrain ou lors de déplacements fréquents en conditions hivernales.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillem
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage65 g/m²
Matièrepolyester 300t microfibre
167,32 HT
/ unité
200,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.