Chasse goupilles Expert E418230, Diamètre: 2 mm | Longueur: 152 mm
Chasse-goupilles
Voir les informations techniquesRéférences
Expert :E418230
Rubix :G518-5178709
EAN :3258954182304



Détails articles : CHASSE GOUPILLES 1,5MM X 150MM (UC3)
Dureté 48-56 HRc pour les diamètres 2 à 4 mm et 50-58 HRc pour les diamètres 5 à 8 mm
Points forts
Monobloc pour plus de robustesse et de durabilité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 152 mm |
| Manche | monobloc |
| Poids | 35 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,05 € HT
/ unité
4,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h