Chasse goupilles Wilmart 163401

Chasse goupilles bronze d'arme-corps 8mm-pointe 2mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :163401
Rubix :0130-0138399
EAN :3363671634019
CHASSE GOUPILLE D.7 MM X 2MM BRONZE D'ARME UE50

Documents

Détails articles : CHASSE GOUPILLE D.7 MM X 2MM BRONZE D'ARME UE50


Informations techniques


Attributs
2,63 € HT
/ unité
3,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours