Chasse goupilles SAM 7-F-45, Diamètre: 4.5 mm | Longueur: 150 mm
Chasse-Clous 2,5 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :7-F-45
Rubix :0149-5012370
EAN :3272670413061



Documents
Détails articles : CHASSE CLOUS 7-F45 UC 5
Corps octogonal et mobobloc.
Tige haute résistance.
Tige haute résistance.
Points forts
Finition phosphatée : pas de risque d'éclats.
Applications
Pour décoller les goupilles avant utilisation du chasse goupille.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,15 € HT
/ 5 unités
67,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
