Chasse goupilles SAM 7-F-25, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 125 mm
Chasse-Clous 2,5 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :7-F-25
Rubix :0149-5012366
EAN :3272670413047



Documents
Détails articles : CHASSE CLOUS 7-F25 UC 5
Corps octogonal et mobobloc.
Tige haute résistance.
Tige haute résistance.
Points forts
Finition phosphatée : pas de risque d'éclats.
Applications
Pour décoller les goupilles avant utilisation du chasse goupille.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,20 € HT
/ 5 unités
63,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
