Références
INA :RWU55-E-L-V3-G2
Rubix :0270-1272409
Fabricant :0182935301430
EAN :4054366331137




Détails articles : CHARIOT A RECIRCULATION ROULEAUX RWU55-E-L-V3-G2
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 140 mm |
|---|---|
| Longueur | 210,7 mm |
| Hauteur sur rail | 70 mm |
| Dimensions | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
975,01 € HT
/ unité
1 170,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
