Références
Festo :DGST-10-100-PA
Rubix :0326-2559833
Fabricant :8085122
EAN :4052568450106

Résumé technique
| Type | mini-chariot dgst-10-100-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-10-100-PA
Points forts
Mini glissière compacte
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires
Applications
Électronique et assemblage léger;Construction de machines;Technologie de manutention
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot dgst-10-100-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,33 € HT
/ unité
773,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours