Références
3M :82929
Rubix :0168-8382246
Fabricant :7000099265

Détails articles : GAINE 1M THERMO AVEC ADHESIF MDT-A 19/6 UC5
MDT-A Gaines à paroi moyenne avec adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.
Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT-A 19/6 carton 5 PCS
Points forts
Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible
Avec adhésif
Noire
Barre de 1m
Avec adhésif
Noire
Barre de 1m
Applications
Isolation et étanchéité de câbles
Informations techniques
Attributs
| Type | rétraction |
|---|---|
| Matière | adhésif en polyoléfine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,05 € HT
/ 5 unités
141,66 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours