Câble - Accessoire 3M 7000037657

3M™ GTI-3000 gaine thermorétractable

Voir les informations techniques

Références

3M :7000037657
Rubix :0168-8214368
Fabricant :7000037657
EAN :4046719668908
GTI-3000 GAINE THERMORETRACTABLE 3:1 D. AVANT RETREINT 3MM NOIR

Résumé technique

Typegaine simple paroi (à paroi mince)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GTI-3000 GAINE THERMORETRACTABLE 3:1 D. AVANT RETREINT 3MM NOIR


La gaine thermorétractable 3M™ GTI-3000 est dotée d’un code couleur pour une identification rapide et facile du fil. Cette gaine résistante au fendillement est utilisée comme isolation électrique à ajustement par rétreint sur des raccords ou terminaisons de câbles. La gaine avec un rapport de rétreint de 3:1 est mécaniquement robuste, facile à marquer et résistante au fluage à froid. Idéale pour le gainage léger de faisceaux de câbles, le marquage de fils, le regroupement de fils et l’emballage de composants. Résistante à des températures de -55 à 135 degrés et conforme à RoHS 2011/65/UE.

Points forts

Concilie des propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles
Offre un ajustement par rétreint et un soulagement de traction pour les fils, les soudures, les bornes et les connexions
Convient pour le gainage léger de faisceaux de câbles, le marquage de fils, le regroupement de fils et l’emballage de composants
Fabriqué en polyoléfine souple
Résistant à des températures de -55 à 135 °C.
Sans halogène



Informations techniques


Attributs
Typegaine simple paroi (à paroi mince)
Matièrepolyoléfine
140,00 € HT
/ 20 unités
168,00 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours