Adduction d'air - Accessoire 3M 833706
Chargeurs de batterie pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :833706
Rubix :2771-6169981
Fabricant :7100036882
EAN :4046719896134
Documents
Détails articles : SUPPORT MULTI-POSTES BATTERIES ADFLO
Le support de charge de batteries 3M Adflo permet de charger six batteries en même temps. Compatible avec les batteries NiMH existantes et les nouvelles batteries Li-ion. Flexibilité d'installation : à fixer au mur ou à poser sur une surface plane. (nécessite de posséder les chargeurs individuellement)
Points forts
Compatible avec les batteries NiMH existantes et les nouvelles batteries Li-ion. Flexibilité d'installation : à fixer au mur ou à poser sur une surface plane.
Applications
Industrie métallurgique - Réparation de métaux - Ponçage - Découpe - Protection du soudeur
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
798,60 € HT
/ unité
958,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours