Composants pneumatiques - Accessoire SMC SY3000-26-9A-Q

Accessoire pour SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY3000-26-9A-Q
Rubix :0338-2051430
Fabricant :SY3000-26-9A-Q
EAN :3618036196436
KIT PLAQUE D'OBTURATION SY3040 SY3000-26-9A-Q

Résumé technique

Typeaccessoire sy3000

Documents

Détails articles : KIT PLAQUE D'OBTURATION SY3040 SY3000-26-9A-Q


La conception unique de la série SX combine deux ensembles de solénoïdes (lors de l'utilisation d'une double bobine 5/2 ou 5/3) du même côté de la vanne, avec des orifices opposés, permettant une réduction de l'encombrement plus importante et un accès simplifié au câblage. La série de vannes SX est disponible avec de nombreuses options d'embase ce qui permet une installation plus facile et améliore le fonctionnement.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire sy3000
9,18 € HT
/ unité
11,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours