Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRLNZG-63/80
Pièce de montage CRLNZG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRLNZG-63/80
Rubix :0326-2574984
Fabricant :161876
EAN :4052568129439
Détails articles : PALIER CRLNZG-63/80
Palier CRLNZG-63/80 Taille=63/80, Selon la norme=ISO 15552, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=435 g
Informations techniques
Attributs
| Type | pièce de montage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,14 € HT
/ unité
430,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours