Chaîne de convoyage Movex - AD CC600TABDMX
Chaîne pour transport caisses - CC 600
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :CC600TABDMX
Rubix :J413-1536856
Fabricant :P11230310




Résumé technique
| Pas de chaîne | 63,5 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | cc 600 d tab |
Détails articles : CH. POUR TRANSPORT CAISSE CC 600 TAB DMX PERFORM. 3048M AU
Chaîne pour transport caisses CC 600 TAB D MX
La chaîne pour transport de caisses est spécialement conçue pour assurer le convoyage efficace, stable et sécurisé de caisses, bacs et contenants dans les environnements industriels et logistiques. Sa conception robuste garantit un déplacement fluide des charges tout au long du processus de production.
Points forts
La chaîne pour transport de caisses offre une excellente stabilité des produits transportés, une grande résistance à l'usure et aux charges répétées, ainsi qu'une fiabilité élevée en fonctionnement continu. Elle contribue à optimiser les flux de production tout en réduisant les besoins de maintenance.
Applications
Utilisée dans les industries agroalimentaires, les centres logistiques, les entrepôts, les lignes de conditionnement et les systèmes de manutention, elle permet le transport de caisses plastiques, cartons et bacs de stockage.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 63,5 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | cc 600 d tab |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 1,55 kg |
| Type | chaîne plastique de convoyage de caisses side flex tab |
| Largeur intérieure | 42 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 3200 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,71 € HT
/ 3,05 mètres
267,25 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence