Chaîne de convoyage Movex - AD MWX879TABK325
Chaîne de convoyeur plastique - 879 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MWX879TABK325
Rubix :J413-1536678
Fabricant :P11251702




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mwx 879 tab k325 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE MWX 879 TAB K325 POLYAM COMPOSITE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MWX 879 TAB K 325
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mwx 879 tab k325 |
| Matière | mwx - polyamide composite (17) |
| Poids | 1,01 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à flexion latérale tab, dessus plat |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,07 € HT
/ 3,05 mètres
193,28 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence