Chaîne de convoyage Movex - AD DKM820K750
Chaîne de convoyeur plastique 820 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :DKM820K750
Rubix :J413-1536595
Fabricant :P11011607




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | dkm 820 ft k750 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE DKM 820 K750 RENFORCE ARAMIDE 3048M AU METRE
La chaîne plastique 820 Flat Top est une chaîne de convoyage à surface plane conçue pour un transport stable et continu. Réalisée en plastique haute performance, elle offre une excellente résistance à l’usure tout en garantissant un fonctionnement fluide et silencieux sur convoyeurs droits.
DKM 820 K 750
Fonctionnalité : Straight
Points forts
Surface plane pour une stabilité maximale des produits
Haute résistance à l’usure et à la corrosion
Fonctionnement silencieux et faible friction
Idéale pour convoyeurs droits et charges régulières
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne droite dans les industries agroalimentaires, boissons, packaging et logistique.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | dkm 820 ft k750 |
| Matière | dkm - acétal renforcé à l'aramide (16) |
| Poids | 1,43 kg |
| Type | chaîne rectiligne |
| Largeur intérieure | 190,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 1625 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,09 € HT
/ 3,05 mètres
343,31 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence