Guide-chaîne Mecaline BCPC3A10-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BCPC3A10-2000
Rubix :X600-1513368
Fabricant :896124
EAN :3660338484711
GUIDE CHAINE PROFIL BCP- C3 10X20X2000MM

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Largeur20 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL BCP- C3 10X20X2000MM


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BCPC
Profil BCP 10x20x2000mm C3

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Largeur20 mm
8,52 € HT
/ 2 mètres
10,22 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours