Chaîne de levage PMS Industrie CH005/08, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg | Diamètre: 8 mm
Chaîne de levage grade 80
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :CH005/08
Rubix :7679-7003051
EAN :3660358177655
Documents
Détails articles : CHAINE LEVAGE HAUTE RESIST. 08 CMU 2000KG GRA 80
Acier allié, maillon court. Allongement minimum avant rupture : 25 %. Norme EN 818-2.Coefficient d'utilisation 4/1. Longueur de chaîne au mètre linéaire.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 690,50 € HT
/ 25 mètres
2 028,60 € TTC

- Epuisé

