Chaîne de convoyage Movex - AD MX8257K1200
Chaîne de convoyeur plastique - 8257 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX8257K1200
Rubix :J413-1536208
Fabricant :P11070309




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx8257 k1200 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE MX 8257 K1200 PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 8257 K 1200
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx8257 k1200 |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 3,35 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique droite, flat top |
| Largeur intérieure | 304,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,14 € HT
/ 3,05 mètres
441,76 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence