Chaîne de convoyage Movex - AD MX240XEMK330FG
Chaîne de convoyeur plastique - 240XE M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX240XEMK330FG
Rubix :J413-1536232
Fabricant :P12050303




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 240xe m fg k330 – 83,8 mm |
Détails articles : CH. PLASTIQ MX 240 XE M K330 FG FLUSH GRID PERFORM. 3048M
CHAÎNE PLASTIQUE MX 240XE M K 330 FG
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 240xe m fg k330 – 83,8 mm |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 0,98 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique magnétique à grille ajourée |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,52 € HT
/ 3,05 mètres
271,83 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence