Chaîne de convoyage Movex - AD LBP821K750
Chaîne de convoyeur plastique - 821 Low Back Pressure
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LBP821K750
Rubix :J413-1536393
Fabricant :P11060107




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 821 lbp k750 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE LBP 821 K750 821 LOW BACK PRESSUR 1524M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LBP 821 K 750
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 821 lbp k750 |
| Matière | lfa - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 5,68 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique |
| Largeur intérieure | 190,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,06 € HT
/ 1,52 mètres
457,28 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence