Chaîne de convoyage Movex - AD SSM881MOK325HB
Chaîne de convoyeur inox - 881 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSM881MOK325HB
Rubix :J413-1536711
Fabricant :P10080302




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | ssm 881m ft k325 – 82,5 mm |
Détails articles : CH.INOX TRAITE 14589 SSM 881 MO K325 HB 3048M AU METRE
La chaîne 881 M Flat Top offre une surface plane permettant un transport stable et efficace. Elle est adaptée aux convoyeurs droits et aux cadences élevées.
SSM 881 MO K325 HB
Points forts
Surface plane pour stabilité produits
Fiabilité en continu
Fonctionnement silencieux
Durabilité élevée
Applications
Convoyage standard en ligne droite, principalement dans l’agroalimentaire et le conditionnement.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | ssm 881m ft k325 – 82,5 mm |
| Matière | ssm - acier inoxydable ferritique 1.4589 ayant subi un traitement spécial |
| Poids | 2,55 kg |
| Type | chaîne de convoyeur inox à surface plane, side flex magnetic |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,96 € HT
/ 3,05 mètres
245,95 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence