Chaîne de convoyage Movex - AD MX821K750
Chaîne de convoyeur plastique - 821 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX821K750
Rubix :J413-1536895
Fabricant :P11040307




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 821 flat top k750 |
Détails articles : CHAINE PLASTIQUE MX 821 K750 PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 821 K 750
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 821 flat top k750 |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 2,55 kg |
| Type | chaîne de convoyeur droite à dessus plat |
| Largeur intérieure | 190,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 2200 N/mm² |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,26 € HT
/ 3,05 mètres
353,12 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence