Chaîne de convoyage Movex - AD SSE881BEVELK450HB
Chaîne de convoyeur inox - 881 B Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSE881BEVELK450HB
Rubix :J413-1536627
Fabricant :P10120105




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 881 b flat top |
Détails articles : CH. INOX TRAITE 1.4589 SSE 881 BEVEL K325 HB 3048M AU METRE
La chaîne 881 B Flat Top est une chaîne à surface plane assurant un transport fluide et stable des produits. Elle est conçue pour les applications nécessitant fiabilité et continuité de flux.
SSE 881 BEVEL K450 HB
Points forts
Surface plane pour une stabilité optimale
Convoyage fluide et régulier
Faible maintenance
Bonne résistance à l’usure
Applications
Convoyage de produits en ligne droite dans les industries agroalimentaires, boissons et packaging.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 881 b flat top |
| Matière | sse - acier inoxydable ferritique 1.4589 ayant subi un traitement spécial |
| Poids | 3,65 kg |
| Type | chaîne de convoyeur inox flat top à guidage latéral bevel |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,13 € HT
/ 3,05 mètres
463,36 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence